CDM-10A3(K)+HDP70M 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 25162036

CDM-10A3(K)+HDP70M 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 25162036
CDM-10A3(K)+HDP70M 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 25162036
CDM-10A3(K)+HDP70M 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 25162036
CDM-10A3(K)+HDP70M 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 25162036
CDM-10A3(K)+HDP70M 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 25162036
CDM-10A3(K)+HDP70M 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 25162036
CDM-10A3(K)+HDP70M 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 25162036
CDM-10A3(K)+HDP70M 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 25162036
CDM-10A3(K)+HDP70M 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 25162036
CDM-10A3(K)+HDP70M 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 25162036
CDM-10A3(K)+HDP70M 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 25162036
CDM-10A3(K)+HDP70M 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 25162036
CDM-10A3(K)+HDP70M 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 25162036
CDM-10A3(K)+HDP70M 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 25162036

冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード25162036品番CDM-10A3(K)+HDP70M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,890
販売価格(税別)
49,900

衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナの除湿機。最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風。エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。キャスター付きで移動もラクラク。

用途
除湿乾燥機・除湿機・除湿器・乾燥機・冷風機・乾燥器として。 除湿・乾燥・衣類乾燥・冷風・送風・湿気・カビ・梅雨・つゆ・結露・ダニ・カビ・部屋干しに。
種別標準ダクトパネル:あり除湿面積【目安】プレハブ:17/19畳(50/60Hz)、木造:11/13畳(50/60Hz)、鉄筋:23/25畳(50/60Hz)タンク容量(L)5.8除湿能力(L/日)9/10 (50/60Hz)ブラック消費電力(W)205/215 (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60質量(kg)13電源(V)AC100(50/60Hz)運転モード冷風(弱/標準/パワフル)、除湿(除湿/衣類乾燥)、送風(弱/強)切タイマー1/2/6時間保証期間冷媒回路:3年、その他:1年取付可能窓枠高さ(mm)820~1330(※ダクトパネル使用)
注意
※エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。
※電気代は電気料金目安単価/Whを基に算出しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする