衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナの除湿機。最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風。エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。キャスター付きで移動もラクラク。
用途除湿乾燥機・除湿機・除湿器・乾燥機・冷風機・乾燥器として。 除湿・乾燥・衣類乾燥・冷風・送風・湿気・カビ・梅雨・つゆ・結露・ダニ・カビ・部屋干しに。除湿面積【目安】プレハブ:17/19畳(50/60Hz)、木造:11/13畳(50/60Hz)、鉄筋:23/25畳(50/60Hz)タンク容量(L)5.8消費電力(W)205/215 (50/60Hz)切タイマー1/2/6時間色ブラック質量(kg)13電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間冷媒回路:3年、その他:1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60運転モード冷風(弱/標準/パワフル)、除湿(除湿/衣類乾燥)、送風(弱/強)除湿能力(L/日)9/10 (50/60Hz)内容量1台