J2563-SM JIS規格安全標識ステッカー セーフラン安全用品 25162614

※使用例

J2563-SM JIS規格安全標識ステッカー セーフラン安全用品 25162614
J2563-SM JIS規格安全標識ステッカー セーフラン安全用品 25162614

JIS規格安全標識ステッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚文字内容捨てるな/DO NOT THROW RUBBISH注文コード25162614品番J2563-SM
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

日英バイリンガル表記&ピクトサインステッカーです。
背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
表面ラミネート加工。

用途禁止/注意事項の明示に。材質PVC厚さ(mm)0.01寸法(mm)254×356文字内容捨てるな/DO NOT THROW RUBBISH取付方式ステッカー
注意
※用途以外の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする