曜日別特売
TR-LEB003-40 充電式スリムセンサーライト 調光調色機能付き トライメイト 25162894

 

TR-LEB003-40 充電式スリムセンサーライト 調光調色機能付き トライメイト 25162894
TR-LEB003-40 充電式スリムセンサーライト 調光調色機能付き トライメイト 25162894

充電式スリムセンサーライト 調光調色機能付き

(5件のレビュー)
内容量1個注文コード25162894品番TR-LEB003-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

USB充電式のLEDセンサーライトです。
本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。
壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。
スイッチ長押しで光量の調整が可能です。
スイッチを押す毎に色が変わります。
スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。

用途
キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。
付属品充電用USBケーブル/取付テープ寸法(mm)400×38×10質量(g)110全長(cm)40センサー探知範囲最大約120°最長約3mバッテリー容量(mAh)600光束(Lm)150使用場所屋内マグネットインターフェイスUSB Type-C表示色・階調白色→暖色→ミックス防水性非対応点灯時間センサー:25秒電球の種類LED点灯時間(時間)常時:3調光範囲無段階
注意
※屋外での使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-10
用途: 洗面所の電灯に
その他業種

予め付いているダウンライトの下につっぱり棒で棚をつけたところ暗くなったので急遽予備電灯。
何が満足かというと、ある程度明るくても人感センサーが作動するところ。
やや不満なのはもう少し明るいと良いな、と。
感度良好なのであまり人の行き来が激しいとすぐに充電切れます。
感度良好はどちらかというとありがたいけどもね。

1が参考にしています
2025-10-06
用途: 夜間のトイレ等への使用のため、廊下の照明

調光が、明るさも調節できるので、使用しやすい。
点灯感度も適度で、必要以上な点灯がないので、恐らく長時間充電の必要がないと思われる。

1が参考にしています
2025-05-14
用途: 事務作業
自動車・二輪車・自転車関連業

室内の照明が少し暗いのでPCのそばだけでも明るくしたくて購入したのですが
電源コードは短すぎるし、スイッチの反応が悪くオンオフに時間がかかる

2が参考にしています
2025-01-27
用途: 夜間ドローン飛行点検マット照明
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ

狭い範囲での照明でしか使えない、光量不足!
数本必用!

2が参考にしています
対象商品 : 25162885
2024-05-08
用途: 倉庫内の足元に使用
株式会社白晃

大きいサイズでも良かったかなと思います。一個では明るさがもっと欲しい感じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする