曜日別特売
MF30254 ムゲン軸付フラップ ヤナセ(柳瀬) 25162980

ムゲン軸付フラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度60
外径(Φmm)30
内容量1箱(5本)注文コード25162980品番MF30254
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
粒度60外径(Φmm)30軸径(Φmm)6幅(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])20000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする