曜日別特売
47526 ファンタ コカ・コーラ 25167136

ファンタ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(500mL×24本)注文コード25167136品番47526
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,780
販売価格(税別)
3,500
容量(mL)500種別グレープ原材料果糖ぶどう糖液糖、ぶどう果汁、ぶどうエキス/炭酸、香料、酸味料、着色料(カラメル、アントシアニン)、保存料(安息香酸Na)、甘味料(ステビア)、ビタミンB6アレルギーなし栄養成分(100mL当たり)エネルギー:40kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10g、食塩相当量:0.01g、ビタミンB6:0.4mg種類炭酸飲料シリーズファンタ容器ペットボトル本数24アズワン品番65-0429-45
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42814888
2024-05-30
用途: 水分補給
建設業・工事業

飲料物の価格高騰は、厳しいです。
少しでも、安く購入したいです。

対象商品 : 42814879
2024-04-28
用途: 配布用
適斎塾

最近飲料が値上がりしているので、ミニサイズを購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする