曜日別特売
323-20 トリプラス水性カラーペン ステッドラー 25169656

トリプラス水性カラーペン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25169656品番323-20
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

耐久性の高いファイバーチップペン先。
ドライセーフインクを使用しているため、キャップを閉め忘れても2日間いつでも乾くことなく書き出すことが可能です。
(※ISO554※ネオンカラーの6色は除く)

商品タイプ使い切り本体材質PP寸法(mm)161×9×12.5質量(g)7.5タイプシングル線幅(mm)1インク色マゼンタインク水性線の太さ中字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする