付属品フィルムフック×1、石こうボードピンセット×2、クッション×2、滑り止め×4材質本体:ABS樹脂色ホワイト質量(g)約375備考取り付け可能な壁面 フィルムフック:光沢のある油染みしない面、石こうボードピン:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤシリーズtower寸法(cm)約24.5×8.7×13.5適合サイズ約W23.5×D7(D6.4※石こうボード使用時)×H12cm以内のボックス・袋入りティッシュペーパー・キッチンペーパー・ペーパータオル耐熱温度(℃)フィルムフック:60設置方式置き型・壁掛け型耐荷重(g)約500繰り返し・詰め替え対応