5489 フィルムフック マグネット石鹸ホルダー タワー 山崎実業 25170820

5489 フィルムフック マグネット石鹸ホルダー タワー 山崎実業 25170820
5489 フィルムフック マグネット石鹸ホルダー タワー 山崎実業 25170820
5489 フィルムフック マグネット石鹸ホルダー タワー 山崎実業 25170820
5489 フィルムフック マグネット石鹸ホルダー タワー 山崎実業 25170820
5489 フィルムフック マグネット石鹸ホルダー タワー 山崎実業 25170820

フィルムフック マグネット石鹸ホルダー タワー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25170820品番5489
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
800

石鹸をマグネットで浮かせて衛生的に保管できるホルダー。ホルダー本体はフィルムフックで壁に設置、石鹸はマグネットでホルダーにくっつけて使います。
浮かせて収納できるから、洗面周りのお掃除もラクラク。石けんを吊るして磁石で浮かせて収納出来る事により、水たまり・ヌメリを解消でき洗面周りがスッキリ。
取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)
対応可能な石けんの大きさ:石鹸の奥行き約8cm以内のもの。

材質フィルムフック(フック部:ABS樹脂・マグネット、フィルム表面・芯材:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面・クッション:シリコーン)、石鹸ホルダー:ステンレスホワイト質量(g)約15備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)シリーズtower寸法(cm)約7×5.5×7適合サイズ石鹸の奥行き:約7cm以内耐熱温度(℃)60耐荷重(g)約250繰り返し・詰め替え対応
注意
※フィルムフックに熱湯(60度以上)をかけたり、お湯や水につけたまま放置しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: 洗面化粧台で使用
建設業・工事業

この商品は石鹸置きの主張がなく、かなりスマートでおしゃれです。
大きめの石鹸を付けていますが、マグネットがいい仕事をしていて
全く落ちてきません。
洗面化粧台は20年ものですが、今のところフィルムもしっかり張り付いるので
一年後どうなっているか観察したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする