5620 室内物干しハンガーバー タワー 山崎実業 25170944

5620 室内物干しハンガーバー タワー 山崎実業 25170944
5620 室内物干しハンガーバー タワー 山崎実業 25170944
5620 室内物干しハンガーバー タワー 山崎実業 25170944
5620 室内物干しハンガーバー タワー 山崎実業 25170944
5620 室内物干しハンガーバー タワー 山崎実業 25170944

室内物干しハンガーバー タワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード25170944品番5620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
2,600

足りない物干しスペースの確保に便利な室内物干しハンガーバー。お部屋や浴室扉前の鴨居、窓枠などに簡単取り付け。洗濯物の干場や収納としても使用できます。洗う→干すが洗面室だけで完結。浴室扉前の鴨居にも簡単に取り付けることができます。各共通:枠の上部にピン(針)で刺し込んで落下を防ぎます。調整ネジで枠にしっかり固定できます。

付属品六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)約340備考取り付け可能な場所:木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚耐荷重(kg)約7.5寸法(cm)約67.5×5.5×5~7(調整ネジ含む)適合サイズ枠の幅 本品の幅:約67.5cm以上、枠の厚さ:約1.5cm~3cm、枠上部の奥行き:約1cm以上、枠下部の奥行き:約1.5cm以上内寸(cm)ハンガー部:約W67×D3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする