RB-6000AT/48V リアルブラッシュ 呉竹 25172088

リアルブラッシュ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個48V仕様48本セット注文コード25172088品番RB-6000AT/48V
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

毛筆タイプのカラーペン。
イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。
毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!

インク水性染料インキ仕様48本セット材質本体:PP、キャップ:PP、尾栓:PP、ペン先:PEs全長(mm)15448V径(Φmm)13インク色48色(ブラック・ライトカーマイン・カーマインレッド・スカーレットレッド・ワインレッド・ピンク・ライトピンク・ペールピンク・ブルー・コバルトブルー・ペルシアンブルー・ディープブルー・ライトブルー・コンフラワーブルー・ピーコックブルー・グリーン・ライトグリーン・ターコイズグリーン・オリーブグリーン・ディープグリーン・ペールグリーン・ミッドグリーン・メイグリーン・イエロー・レモンイエロー・ブライトイエロー・ブラウン・ライトブラウン・ダークブラウン・オーカー・オートミール・ミッドブラウン・ダークオートミール・マスタード・オレンジ・ナチュラルベージュ・ベージュ・バイオレット・ライトバイオレット・パープル・ライラック・グレイ・ライトグレイ・ブルーグレイ・グリーングレイ・グレイブラウン・ダークグレイ・ミッドグレイ)商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25171433
2020-04-24
用途: イラスト
有限会社河原農産農・林・水産業

線に強弱をつけられて、味のある絵が描けます。
ただ、乾きにくく、水に弱いので、消しゴムかけや色塗りには注意が必要です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする