RSEG-2002 ノイズフィルター TDKラムダ 25182177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノイズフィルター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
定格電流(A)2
定格電圧(V)AC/DC250、(絶対最大)AC264
内容量1個注文コード25182177品番RSEG-2002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
タイプコンパクトなオンボード定格電圧(V)AC/DC250、(絶対最大)AC264定格電流(A)2減衰量保証帯域(MHz)コモンモード:0.5~20(20dB保証)、デファレンシャルモード:1.5~30(20dB保証)仕様-性能汎用特性形状オンボード幅(mm)32高さ(mm)20質量(g)14奥行(mm)24.5漏洩電流0.75mA以下(DC250V/60Hz)ディレーティング開始温度(℃)55保存温度(℃)-25~85直流抵抗(max)30mΩ絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)安全規格認定:EN60939(NEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8準拠:電気用品安全法動作温度(℃)-25~85端子ピンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/sec)AC1500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)5~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする