※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TDKラムダ
ノイズフィルター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25182344
品番
RTCN-5050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
タイプ
三相インバータ2 次側専用フィルタ
定格電圧(V)
[AC/DC] 500
定格電流(A)
50
減衰量保証帯域(MHz)
コモンモード:0.2~3 (5dB保証)
質量(g)
900
耐電圧
AC2500, 60sec [line - earth]
絶縁抵抗(MΩ)
100min.[DC500V/1min]
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)