曜日別特売
OFCASTO2 ポケットストーブ 2 富士見産業 25183885

ポケットストーブ 2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25183885品番OFCASTO2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

折りたたみ式構造採用のため持ち運び便利。

材質スチール寸法(mm)展開時:150×90×50、収納時:150×90×20質量(g)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする