曜日別特売
Master1800 ポータブル電源 TogoPower 25186247

本体

Master1800 ポータブル電源 TogoPower 25186247
Master1800 ポータブル電源 TogoPower 25186247

ポータブル電源

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(kg)14.1
内容量1台注文コード25186247品番Master1800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥278,000
販売価格(税別)
252,727

高出力のため、家庭用電気機器へ全面的にサポートできます。省電力モード追加、ECOボタンがオンになると、ポータブル電源が省電力モードに入り、1時間連続でシステムが低電力動作を検出すると、本体が自動的に電源を切ります。アダプター無しで、僅か1.5時間で80%まで充電し、待つ時間短縮できます。並列接続用BOX、M-BOX2(別売)を使用することで、同容量のポータブル電源を2台接続し容量を倍増させることができます。

付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード寸法(mm)350×265×240質量(kg)14.1容量1466Wh/ 396200mAh出力(Type-C)2×5V/9V/12V/15V/20V3A、最大出力120W電力(W)(ワイヤレスチャ-ジャ-)10定格出力(W)1800W(瞬間最大3600W)保証期間12ヶ月ACアダプタ(定格出力)100V, 50/60Hz, 1800W (瞬間最大3600W)ACアダプタ(定格入力)100V3口(純正弦波、50Hz/60Hz対応)充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)1466Wh出力ポート11(ACアダプタ(定格出力)ポ-ト×3、USB-Cポ-ト×2、USB-Aポ-ト×2、シガ-ソケット×1、定格出力電圧(DC V)ポ-ト×2、ワイヤレスチャ-ジャ-×1) / (QC3.0 USB)2×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力36W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする