曜日別特売
BE-394 LEDヘッドライト BRAITH(ブレイス) 25186956

 

BE-394 LEDヘッドライト BRAITH(ブレイス) 25186956
BE-394 LEDヘッドライト BRAITH(ブレイス) 25186956
BE-394 LEDヘッドライト BRAITH(ブレイス) 25186956

LEDヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード25186956品番BE-394
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

純正バルブから簡単に交換できます。
安心のファンレスタイプ

用途自動車専用ヘッドライトタイプHB3/HB4/HIR2出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
注意
※取付後、必ず光軸調整をしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする