BE-397 LEDフォグライト イエロー BRAITH(ブレイス) 25186965

 

BE-397 LEDフォグライト イエロー BRAITH(ブレイス) 25186965
BE-397 LEDフォグライト イエロー BRAITH(ブレイス) 25186965
BE-397 LEDフォグライト イエロー BRAITH(ブレイス) 25186965

LEDフォグライト イエロー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード25186965品番BE-397
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

霧、雨、雪に強いイエロー光。
純正交換タイプで簡単に取付できます。

用途
自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプHB3/HB4出力(W)42全光束(Lm)3200発光色イエロー色温度(K)6500
注意
※平成18年1月1日以降に製造された車両のヘッドライトに装着すると車検非対応になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする