曜日別特売
BE-794 LEDテープ BRAITH(ブレイス) 25186990

 

BE-794 LEDテープ BRAITH(ブレイス) 25186990
BE-794 LEDテープ BRAITH(ブレイス) 25186990
BE-794 LEDテープ BRAITH(ブレイス) 25186990

LEDテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ正面発光
発光色ブルー
内容量1セット(2本)注文コード25186990品番BE-794
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980

指定箇所で切断可。

用途
デイライト。
スモールランプ。
ドアライト。
ステップライト。
間接照明。
タイプ正面発光電源(V)12コード長さ(mm)180発光色ブルー本体長さ(mm)300LED使用数(個)15本体幅(mm)8
注意
※鋭角な曲面には取付できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする