BRAITH(ブレイス)
LEDアンダーイルミ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
25187017
品番
BE-797
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
車外、車内をラグジュアリーにカスタマイズ。
7色のLEDをリモコンで切り替えできます。
用途
12V専用LEDイルミネーション
セット内容
LEDテープ90cm×2本、LEDテープ120cm×2本、リモコン1個
材質
PVC
LED色
レッド、グリーン、ブルー、イエロー、アイスブルー、パープル、ホワイト
コード長さ(cm)
90(LED5m)、120(LED2m)
防水保護等級
IP68
注意
※レッド、ホワイト、イエローは一般公道で点灯できません。