BRAITH(ブレイス)
200系ハイエース用LEDフォグ イエロー
商品レビューを投稿する
内容量
1セット
注文コード
25187035
品番
BE-402
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
霧、雨、雪に強いイエロー光。
200系ハイエース専用タイプです。
用途
自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプ
PSX26W
出力(W)
40
全光束(Lm)
4000
発光色
イエロー
色温度(K)
3000
注意
※取付後、必ず光軸調整をしてください