36インチハーフカットモニター HRE36
impactTV
ハーフカットモニター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25187647
品番
HRE36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用/VESAマウント(75×75mm×2)対応
用途
什器トップボード/連結同期再生
付属品
取扱説明書 電源アダプター フック金具 リモコン 単4乾電池 金具取付用ネジ
色
ブラック
本体質量(g)
8340
定格消費電力(W)
60
解像度
1920×532
ねじ径×長さ(mm)
M6×10
スピーカー
3W×2
外部端子
HDMIin×1/HDMIout×1/USB×1
画面サイズ
36インチハーフカットIPS パネル
使用場所
屋内
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×38×305
RoHS指令(10物質対応)
対応
輝度(cd/m
2
)
500
関連資料:
寸法図(0.35MB)
リーフレット(2.2MB)
取扱説明書:
(2.74MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,360
/
税込
¥
1,496
北海道地方
数量1につき
¥
1,370
/
税込
¥
1,507
沖縄地方
数量1につき
¥
3,830
/
税込
¥
4,213
離島
数量1以上のご注文
お送りできません