曜日別特売
20L 2P BK ゴミ箱 スライドペール 平和工業 25192118

20L 2P BK ゴミ箱 スライドペール 平和工業 25192118
20L 2P BK ゴミ箱 スライドペール 平和工業 25192118
20L 2P BK ゴミ箱 スライドペール 平和工業 25192118
20L 2P BK ゴミ箱 スライドペール 平和工業 25192118
20L 2P BK ゴミ箱 スライドペール 平和工業 25192118
20L 2P BK ゴミ箱 スライドペール 平和工業 25192118
20L 2P BK ゴミ箱 スライドペール 平和工業 25192118
20L 2P BK ゴミ箱 スライドペール 平和工業 25192118
20L 2P BK ゴミ箱 スライドペール 平和工業 25192118
20L 2P BK ゴミ箱 スライドペール 平和工業 25192118
20L 2P BK ゴミ箱 スライドペール 平和工業 25192118
20L 2P BK ゴミ箱 スライドペール 平和工業 25192118
20L 2P BK ゴミ箱 スライドペール 平和工業 25192118
20L 2P BK ゴミ箱 スライドペール 平和工業 25192118
20L 2P BK ゴミ箱 スライドペール 平和工業 25192118
20L 2P BK ゴミ箱 スライドペール 平和工業 25192118

ゴミ箱 スライドペール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
容量(L)20
ブラック
内容量1セット(2個)注文コード25192118品番20L 2P BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

フタ付きなので中身が気にならず、お部屋にもキッチンにも馴染むゴミ箱。ツヤのないマットなモノトーンカラー、柄のないシンプルな無地デザイン。
フタはスライドタイプで、ワンタッチでラクラク開閉。フタが開いた状態で固定できるので、ゴミ袋の交換もスムーズ。広い間口で、大きなゴミもポイポイらくらく。
ポリ袋を固定する、袋止めホルダー付き。キャスター、引き手付きでお掃除の際の移動もスイスイ。スリム設計なので、隙間を有効活用。

用途
ゴミ箱、ダストボックスとして。ふた付き 角型 縦型 キッチン 分別
仕様キャスター付き材質ポリプロピレン質量(kg)1.17ブラック容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×34×45.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする