曜日別特売
A-77618 風呂用 吊り下げバスケット アーネスト 25192608

A-77618 風呂用 吊り下げバスケット アーネスト 25192608
A-77618 風呂用 吊り下げバスケット アーネスト 25192608
A-77618 風呂用 吊り下げバスケット アーネスト 25192608
A-77618 風呂用 吊り下げバスケット アーネスト 25192608
A-77618 風呂用 吊り下げバスケット アーネスト 25192608
A-77618 風呂用 吊り下げバスケット アーネスト 25192608

風呂用 吊り下げバスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)450
内容量1個注文コード25192608品番A-77618
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

浴室内のタオルバーに引っ掛けて収納スペースを増やせるバスラック。シャンプーやボディソープなどのボトルが横に3本(450mlボトルの場合)と洗顔料などのチューブやケア用品なども一緒に入る使いやすいサイズ感。
タオルかけと便利な小物フック1か所付き。脚が付いているため、床置きする時にも接地面積が少なく清潔。
バスグッズを入れたままラックごと浴室から持ち出し可能。金属加工の産地、新潟県燕三条産のmade in JAPAN製品。

用途お風呂用品を浮かせて収納できるラック。バス用品。タオルバー。吊り下げ。カゴ。材質スチール(ポリエチレンコーティング)ホワイト質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×16.5×33.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする