平和工業
バタフライペダルペール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2個)
1セット(2個)
1セット(3個)
色
クールグレー
ミルクティベージュ
クールグレー
ナイトブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
25192800
品番
32L 2P CG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
収納したままゴミ捨てができる両開きごみ箱。手がふさがってもペダルを踏むだけで開閉可能。袋留め付、45Lポリ袋を固定可能。背面キャスター付、引手付きで移動が便利。
用途
ペダル式ごみ箱。カウンター下や棚下などに最適。観音開き。分別。キャスター付き。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.7
色
クールグレー
容量(L)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.8×48×48.5
高さ(cm)
(蓋開閉時)59.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません