PUMA SAFETY(プーマセーフティ)
ライダー2.0 ミッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
25196178
品番
63.356.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量モデル。脱ぎ履きしやすい面ファスナータイプ。フィット感を3本のベルトで素早く調整。
JSAA A種・衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)
用途
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
サイズ(cm)
25
甲被タイプ
面ファスナータイプ
色
ホワイト&レッド
靴タイプ
スニーカー
形状
ミドルカット
材質(アッパー)
人工皮革(マイクロファイバー)
材質(先芯)
グラスファイバー強化合成樹脂
機能
軽量・衝撃吸収・耐油・耐熱
規格
JSAA A種
材質(ソール)
合成底