曜日別特売
64.241.0 ライダー2.0 ロー PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 25196248

 

64.241.0 ライダー2.0 ロー PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 25196248
64.241.0 ライダー2.0 ロー PUMA SAFETY(プーマセーフティ) 25196248

ライダー2.0 ロー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード25196248品番64.241.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,100
販売価格(税別)
11,000

軽量モデル。脱ぎ履きしやすい面ファスナータイプ。フィット感を3本のベルトで素早く調整。
JSAA A種・衝撃吸収・耐油・耐熱:最高300℃(60秒以内)

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業サイズ(cm)25.5ホワイト機能軽量・衝撃吸収・耐油・耐熱形状ローカット規格JSAA A種材質(アッパー)人工皮革(マイクロファイバー)材質(ソール)合成底材質(先芯)グラスファイバー強化合成樹脂甲被タイプ面ファスナータイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする