曜日別特売

ハイパワーゲッターACセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード25196318品番no.950
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

大きな圃場も1台でまかなえる超強力型ACセットです。

付属品ゲッターACアダプターセット×1個、出力コード2.5m×1個、バッテリーコード×1個、マイナス棒45型×1個、取扱説明書×1枚、注意表示板×2枚、保証書×1枚、登録カード×1枚仕様出力間隔:約1.4秒質量(kg)約3.2タイプ屋外用、防雨設計出力電圧(V)10000電線長さ(m)最大8000(2段張りの場合:周囲約4000m、3段張りの場合:周囲約2666m、4段張りの場合:周囲約2000m、5段張りの場合:周囲約1600m)
注意
※屋外で使用する場合はバッテリーでご使用ください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする