曜日別特売
No.UHD0413-80 セラポイント高剛性タイプ 円筒型 サンフレックス 25201376

セラポイント高剛性タイプ 円筒型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
外径(mm)4
粒度#80
内容量1袋(10本)注文コード25201376品番No.UHD0413-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。

用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。粒度#80高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)4材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型砥材WA材適合材ステンレスなどの金属製品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする