5302-65-BG 両頭ビット(黒金・2本組) フジ矢 25202259

両頭ビット(黒金・2本組)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(mm)65
先端サイズ(+)3
内容量1セット(2本)注文コード25202259品番5302-65-BG
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ネジに深くフィットする先端形状により、カムアウトを抑制します。
欠けや折れに強い材料、熱処理を採用しています。
硬さと粘りを両立し、耐久性に優れています。

用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYの電動ドライバー用ビットとして。全長(mm)65質量(g)29先端サイズ(+)3先端寸法(mm)6.35両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする