曜日別特売
- バッテリーフィラー モノタロウ 25203229

- バッテリーフィラー モノタロウ 25203229
- バッテリーフィラー モノタロウ 25203229
- バッテリーフィラー モノタロウ 25203229
- バッテリーフィラー モノタロウ 25203229
モノタロウ

バッテリーフィラー

(19件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード25203229品番-
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バッテリー管理に欠かせない、バッテリー液の補充や抜き取りに使用する道具です。

用途バッテリー液の補充や抜き取りに仕様1回の抜き取り量/約100CC材質SBR+PP全長(mm)240軸径×軸長(mm)10×130
注意
※用途以外では使用しないでください。
※バッテリー液は非常に危険です。 皮膚に付着しないよう十分に注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: バッテリーメンテナンス時
製造業

バッテリーが手の届きづらいところに有り、購入しました。
少量の補充もしやすく使いやすいです。

対象商品 : 25203229
2024-04-21
用途: バッテリーのメンテナンス

これじゃなきゃダメでは無いが、安く専用品なので購入しました。質感的に長く使える感じでは無いが、どんなもんだろう?

対象商品 : 25203229
2022-12-09
用途: 農機具バッテリー液の補充
農事組合法人ファーム小泉農・林・水産業

農業法人の農機具が何台もあるので、点検時に補充するときに重宝しています。

対象商品 : 25203229
2022-01-05
用途: 自動車整備時に
中村自動車

ブレーキフルード交換時にマスターのタンクに入っている古いフルードを抜いたり、マスターのタンクが狭い奥まったところにある時は新しいフルードを入れる時に重宝してます。ゴムとスポイトの継ぎ目が直ぐに剥がれますが補修すれば長く使えます。

対象商品 : 25203229
2022-03-21
用途: 吸い取り
有限会社 渡辺商店

本来はバテリー液の補充に使いますが、バイクのクーラントリザーブタンク内のクーラントの抜き取りに使用しました。

対象商品 : 25203229
2021-07-02
用途: 水道工事に使用
ツキジメンテナンス

既存配管のろう付け時に残水を抜き取ることに使用しています、
本来の使用方法とは違いますが便利です。

対象商品 : 25203229
2021-02-15
用途: 機械のメンテナンス
有限会社 玉井フルーツ店製造業

バッテリー液と一緒に購入しました。使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 25203229
2021-04-22
用途: 自動車のバッテリー関係
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートです。使い勝手は非常に良いですが、ラバーの耐久性は少し難。3-5年でひび割れ。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする