ユニット
避難口誘導標識 非常口
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
文字内容
両矢印
左矢印
右矢印
両矢印
矢印なし
トラスコ品番
131-0675
131-0679
131-0676
131-0675
131-0678
131-0673
131-0674
131-0680
131-0677
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25204227
品番
824-03B
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
従来サイズより大型の避難口誘導標識です。遠くからでも非常に見やすいです。
用途
避難誘導用に。
文字内容
両矢印
取付方式
両面テープ
材質
硬質蓄光板
トラスコ品番
131-0675
質量(g)
140
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
200×600×1.2
取付場所
壁面・扉(非常口の間近な位置)
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。
※標識パネルはありません。
※壁面へは両面テープでの直付けとなります。
※両面テープは別売です。建築用・サイン用の強力両面テープ推奨します。