曜日別特売
824-08B 避難口誘導標識 非常口 ユニット 25204279

避難口誘導標識 非常口

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
文字内容矢印なし
トラスコ品番131-0677
内容量1枚注文コード25204279品番824-08B
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

(財)日本消防設備安全センター認定品です。
長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
従来サイズより大型の避難口誘導標識です。遠くからでも非常に見やすいです。

用途避難誘導用に。文字内容矢印なし取付方式両面テープ材質硬質蓄光板トラスコ品番131-0677質量(g)300寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×900×1.2取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)
注意
※蓄光製品は屋外で使用すると劣化がはげしいので必ず屋内でご使用ください。
※標識パネルはありません。
※壁面へは両面テープでの直付けとなります。
※両面テープは別売です。建築用・サイン用の強力両面テープ推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする