曜日別特売
AA11EVO-C-HA6-KP-Y/S 透明バイザーヘルメット AA11EVO-Cシリーズ DICプラスチック 25204385

AA11EVO-C-HA6-KP-Y/S 透明バイザーヘルメット AA11EVO-Cシリーズ DICプラスチック 25204385
AA11EVO-C-HA6-KP-Y/S 透明バイザーヘルメット AA11EVO-Cシリーズ DICプラスチック 25204385
AA11EVO-C-HA6-KP-Y/S 透明バイザーヘルメット AA11EVO-Cシリーズ DICプラスチック 25204385
AA11EVO-C-HA6-KP-Y/S 透明バイザーヘルメット AA11EVO-Cシリーズ DICプラスチック 25204385

透明バイザーヘルメット AA11EVO-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
黄色/スモーク
内容量1個注文コード25204385品番AA11EVO-C-HA6-KP-Y/S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。

用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)種類アメリカン黄色/スモーク衝撃吸収ライナーあり通気孔なし材質帽体:ABS樹脂、バイザー:PC樹脂頭囲(cm)54~62トラスコ品番120-0467質量(g)375使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする