曜日別特売
AA11EVO-CSW-HA6-KP-K/S 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ DICプラスチック 25204516

AA11EVO-CSW-HA6-KP-K/S 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ DICプラスチック 25204516
AA11EVO-CSW-HA6-KP-K/S 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ DICプラスチック 25204516
AA11EVO-CSW-HA6-KP-K/S 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ DICプラスチック 25204516
AA11EVO-CSW-HA6-KP-K/S 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ DICプラスチック 25204516

透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
紺/スモーク
内容量1個注文コード25204516品番AA11EVO-CSW-HA6-KP-K/S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。

種類アメリカン紺/スモーク衝撃吸収ライナーあり通気孔あり材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂頭囲(cm)54~62トラスコ品番120-1996質量(g)455
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25204498
2024-05-14
用途: 眼及び顔を保護する作業時に使用
ビューテックローリー株式会社運輸・通信業

シールド面がもう少し長いと更に安全面で助かります。

対象商品 : 25204525
2020-05-30
用途: 草刈り作業に使用しています。
農・林・水産業

ナイロンコード使用時の顔の保護にシールドが効果的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする