曜日別特売
AA11EVO-CW-HA6-KP-FG/S ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ DICプラスチック 25204604

AA11EVO-CW-HA6-KP-FG/S ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ DICプラスチック 25204604
AA11EVO-CW-HA6-KP-FG/S ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ DICプラスチック 25204604
AA11EVO-CW-HA6-KP-FG/S ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ DICプラスチック 25204604
AA11EVO-CW-HA6-KP-FG/S ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ DICプラスチック 25204604

ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
フレッシュグリーン/スモーク
内容量1個注文コード25204604品番AA11EVO-CW-HA6-KP-FG/S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。

種類アメリカンフレッシュグリーン/スモーク衝撃吸収ライナーあり通気孔あり材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)54~62トラスコ品番120-0485質量(g)375使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする