DICプラスチック
ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
色
ライトグレー/スモーク
スカイブルー/スモーク
フレッシュグリーン/スモーク
ライトグレー/スモーク
白/ブルー
白/クリア
白/グリーン
白/スモーク
黄色/スモーク
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25204613
品番
AA11EVO-CW-HA6-KP-LG/S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
種類
アメリカン
色
ライトグレー/スモーク
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
あり
材質
帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)
54~62
トラスコ品番
120-0509
質量(g)
375
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650