WN1051MH 埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック) 25207116

埋込扉付コンセント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
マットグレー
内容量1個注文コード25207116品番WN1051MH
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

埋込扉付コンセント

材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ホワイト)、組立枠:亜鉛鋼板(t0.8)形状平刃タイプマットグレー種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁シースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合プレートWNS6001W等 SO-STYLE プレート系列
注意
※商品は国内流通に限ります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする