カクケイ
カクケイの 荷札・デリバリーパック
カクケイの 針金荷札
合成紙荷札 針金付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
縦(mm)
120
注文コード
25207587
品番
#150 大 ハトメ付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
縦
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一滴も水を吸いません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
耐水荷札 針金付き
モノタロウ
¥
6,598
¥
7,258
税込
縦(mm)
120
横(mm)
60
用途
鋼材・木材・植木札に最適
タイプ
ハトメ付