- クッションテープ エッジタイプ 屋内外用 モノタロウ 25212584

 

- クッションテープ エッジタイプ 屋内外用 モノタロウ 25212584
- クッションテープ エッジタイプ 屋内外用 モノタロウ 25212584
- クッションテープ エッジタイプ 屋内外用 モノタロウ 25212584
- クッションテープ エッジタイプ 屋内外用 モノタロウ 25212584
モノタロウ

クッションテープ エッジタイプ 屋内外用

(13件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
イエロー
内容量1巻注文コード25212584品番-
販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。

用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】イエロー使用場所屋内・屋外テープ幅(mm)100テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)2基材発泡ポリエチレン粘着剤アクリル系特性耐水、耐候性主な用途緩衝用粘着タイプ強粘着
注意
※この商品は不意の事故によるケガを予防するためのものですが、完全に防ぐものではありません。※長期貼り付けの場合、被着体によっては汚染の可能性がありますので一定期間で予め確認してご使用下さい。※コンクリートの様な凸凹した面に対しての貼り付けは不向きです。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25212575
2026-02-06
用途: トイレ戸当たり隙間調整
有限会社 金田家具建設業・工事業

2mm厚さなので重ね張りなどで厚み調整が簡単でした。

2024-11-15
用途: 自動選別秤の修理
農・林・水産業

玄米を選別して計量する機械の修理に使用。篩の上下の仕切り(厚み2mm)が擦り切れたのでスペア部品を純正で揃えると4千円なので、こちらを代替使用。耐久性は劣るものの安価で済みました。

対象商品 : 25212557
2024-03-13
用途: 自動車配線の保護や固定に
株式会社ブーブーガレージFujita

ETC車載器やカーナビのパッケージなどに同封されているクッションテープと同じ素材です。
同封されているシートでは足りない時に重宝しています。
金属や樹脂パネルのエッジ付近へ配線が通す時は、このシートで保護してます。

対象商品 : 25212557
2024-06-01
用途: クッションに。
ピデスアート製造業

色々なものひ貼って使ってます。
薄めのタイプが少ないので重宝しております。

対象商品 : 25212566
2023-09-22
用途: 自作ケース端末部の保護
製造業

糊の接着力が思ったより強くて、対象物にしっかり貼りつきます。形状へのなじみも良くて、価格の割にとても使いやすいのが良いです。

対象商品 : 25212557
2022-10-07
用途: 電装品用

配線固定用などに切って使うので、裏紙に切り取り目安線が有ると、均等に切れるので助かるのですが。

対象商品 : 25212557
2021-08-11
用途: 車の整備用
コスモソリューションサービス業

車のラジエーター周りの通風改善に使用しました。貼り付けるところを軽く清掃してから貼り付けしましたが、今のところはがれていません。ある程度の温度には耐えるようです。使いやすいと思います。

対象商品 : 25212575
2021-11-11
用途: 自動車整備(内装干渉材・電装品保護)

いろんな用途に使え満足、ちょうどよいクッション良好。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする