※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEXEN
【サマータイヤ4本set】 NEXEN(ネクセン) ROADIAN CT8
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1セット(4本)
注文コード
25221326
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です
経済性と乗心地の良さでビジネスをサポートするVAN用タイヤ
用途
ハイエース・キャラバン
タイヤサイズ
195/80R15LT 107/105N
タイヤタイプ
NEXEN(ネクセン) ROADIAN CT8 (ハイエース用タイヤ)
タイヤ幅(mm)
195
リム径(inch)
15
偏平率(%)
80
適合ボディタイプ
商用車・バン
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000