曜日別特売
BID-M6 ダイヤルゲージ用精密微動調整アタッチメント 杉原産業 25222830

微動M5,M6

ダイヤルゲージ用精密微動調整アタッチメント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード25222830品番BID-M6
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小なので非常に精細な調整が可能です。
あり溝、6Φ用スリーブ付き。
取付はM6,M8、8Φ丸棒の3種類があります。

用途ダイヤルゲージやセンサー等の姿勢保持長さ(mm)75.7質量(g)119取付部(測定器)6Φ、8Φ計測器取付部/アリ溝6.5取付形状・サイズM6×1.0タップ穴RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする