土、砂不要!水タンクにもなる水のう袋です。
家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導に使えます。
〈水のう袋としての設置参考例〉
1.単体で重ねてバリケードを作る場合
積むときは注ぎ口側を外側に揃え、5~10cm程重ねて並べて隙間を最小にします。
3段積みまでを目安とし、4段以上は段ボールに入れるなど崩れ防止にしてください。
2.シート等を併用して強固なバリケードを作る場合
【別途ご準備いただくもの】
防水シート:なければブルーシートや防水性のレジャーシートでも代用可
防水テープ:なければ布製ガムテープで代用可
止水クッション:水を吸わないゴムスポンジが理想ですが、バスタオルをゴミ袋に入れ、テープで密封」したものでも代用可。
〈水タンクとしてのご使用参考例〉
1.いざという時のために水の備えを!
本品1つでひとり4日分に必要な水分量を備蓄できます。
2.水道水の保存期間・保存方法
夏:約3日
冬:約10日
冷蔵庫:約5日
食品衛生法適合商品なので、災害時にこの袋に飲料用の水を入れても問題ありません。
1段積みで水位7.5cm,2段積みで水位15cmに対応できます。