RNMA120400 K68 ISO インサート RNMA ケナメタル 25227205

ISO インサート RNMARNMA120400 K68

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25227205
品番
RNMA120400 K68
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

ISOインサート。ノーズ角360°。M級。0°すくい角。粗加工用

厚さ(mm)
4.76
寸法D(mm)
15.88
形状
円形
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
6.35
チップブレーカ
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする