ケナメタル
ISO インサート TNMG
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
1.2
注文コード
25227293
品番
TNMG220412 K68
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用
形状
正三角形
コーナー半径(mm)
1.2
コーナーR(mm)
1.2
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
22