SNGA120408T02020 KY3500 セラミックインサート SNGA ケナメタル 25228465

セラミックインサート SNGA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード25228465品番SNGA120408T02020 KY3500
参考基準価格(税別)¥15,350販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

鋳鉄加工用。セラミックインサート

形状正方形コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする