ケナメタル
セラミックインサート SNGA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
25228499
品番
SNGA150612T02020 KY3500
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状
正方形
コーナーR(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
1.2
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
6.35
厚さS(mm)
6.35
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
15.88
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
15.88