ケナメタル
サイドカッターインサート LNEQ-R
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
25228937
品番
LNEQ1245R04 KC725M
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
LN溝カッター用インサート。粗加工用。4コーナー仕様
切刃数
4
コーナーR(mm)
0.4
幅W(mm)
9.52
寸法LI(mm)
12.7
厚さS(mm)
4.5