曜日別特売
3.76055R032V HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT ケナメタル 25228989

HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シャンク径16(Φmm)
全長L100(mm)
溝長60(mm)
加工径ΦD55(mm)
55
63
58
73
84
102
68
78
96
45
50
90
108
115
122
130
140
150
158
162
180
195
213
230
260
内容量1個注文コード25228989品番3.76055R032V
参考基準価格(税別)¥157,900販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用

全長L(mm)100溝長(mm)60シャンク径(Φmm)16加工径ΦD(mm)55ゲージインサートDFT05T3材質コバルトハイス寸法L1(mm)60コーティングPVDコーティング最大加工径D(Φmm)58カップリングサイズ16カートリッジ内刃:3.77000R038、外刃:3.77000R039Vフランジ径D(Φmm)33パイロットドリルB510S08.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする