4.96255-208 サイドカッター SN SLOTTING ケナメタル 25231475

サイドカッター SN SLOTTING

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個径D(Φmm)50刃数Z24刃列8注文コード25231475品番4.96255-208
参考基準価格(税別)¥395,200販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

4コーナー使用。幅の狭い溝加工用

加工径ΦD(mm)250刃数Z24刃列8径D(Φmm)50フランジ径D(Φmm)72最小加工幅(mm)8加工深さ(mm)86寸法THUB(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする