4.96082-204 サイドカッター SN SLOTTING ケナメタル 25231484

サイドカッター SN SLOTTING

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個径D(Φmm)27刃数Z10刃列5注文コード25231484品番4.96082-204
参考基準価格(税別)¥160,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

4コーナー使用。幅の狭い溝加工用

加工径ΦD(mm)80刃数Z10刃列5径D(Φmm)27フランジ径D(Φmm)45最小加工幅(mm)4加工深さ(mm)15寸法THUB(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする